Foret pour acier de construction, acier moulé, fonte grise, fonte réfrigérée, fonte malléable, fer fritté, argent nickel et graphite.
Fabriqué en acier rapide de qualité supérieure.
Longue durée de vie même lorsqu'il est utilisé avec des perceuses à main.
La trempe locale (à partir d'un diamètre de 3,5 mm) permet d'obtenir une excellente résistance et ténacité de la partie coupante tout en conservant la ductilité de la tige.
La tige ne glisse pas et n'est pas endommagée dans le mandrin, ce qui réduit le taux de casse des forets.
Des contrôles dimensionnels ont lieu entre les différentes opérations de fabrication des forets.
La qualité des produits est contrôlée en permanence afin de garantir d'excellents résultats.
Grâce au marquage laser, les problèmes de serrage du foret sont éliminés.
La sortie du foret et le glissement de la tige dans le mandrin sont éliminés.
Angle de dégagement de la lèvre contrôlé pour un guidage optimal dans le trou et pour la prévention du gougeage.
Les trous obtenus sont parfaitement ronds et lisses.
La géométrie de la pointe fractionnée garantit une résistance nulle de l'arête du burin et un bon guidage sans l'utilisation d'un pointeau.
Temps de perçage plus courts et élimination du marquage au pointeau.
La conception à goujure fermée avec un angle de torsion de 35° pour une évacuation fiable des copeaux a été spécialement conçue pour l'application de forets.
Grâce aux forces de résistance à la coupure constantes, les temps de traitement ne sont pas affectés, la friction n'augmente pas et l'usure prématurée est éliminée.
Angle de la pointe 118°.
Engagement optimal avec une force de résistance minimale.
Corps de foret plus robuste.
Meilleure résistance aux vibrations et à la flexion lors du perçage de trous profonds, meilleure résistance à la rupture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!