Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal SC, DIN 338, long
Foret métal SC, DIN 338, long - 1
Foret métal SC, DIN 338, long - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal SC, DIN 338, long

Particulièrement adapté au perçage dans les aciers haute résistance, les aciers chrome-nickel, la fonte réfrigérée, la fonte grise, l'acier moulé, l'acier à forte teneur en carbone de manganèse, le bronze, l'aluminium à forte teneur en silicium et d'autres matériaux difficiles à usiner.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Indication≤ Ø 2,9 mm - 4 ponçages de surface
≥ Ø 3,0 mm - 6 ponçages de surface