Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret carbure monobloc

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret carbure monobloc

HM carbure de tungstène

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Composition du revêtement: TiALN (Titanium Aluminium Nitride)

  • Revêtement résistant à l'abrasion et à l'oxydation

  • Epaisseur révêtement 02- 04 microns

  • Microdureté 3300HV

  • Coefficient de frottement contre acier à sec: 0,3 - 0,35

  • Tenue à la température: 900 C°

  • Couleur gris violet

  • Tolérance h7

  • Angle de pointe de 145º

  • Angle d’hélice 35° permettant une bonne évacuation des copeaux

  • Version courte: perçage jusqu'à 3x le diamètre

  • Basse température de coupe grâce à une excellente évacuation de la chaleur

  • A utiliser uniquement sur machines fixes (CN)

  • Non préconisé pour l'inox

  • Durée de vie accrue, rentabilité, qualité, performance et disponibilité

  • Maîtrise de la formation du copeau

  • Réduction des efforts de coupe

  • Parfaite tenue des tolérances

  • La productivité atteinte, dans les applications les plus représentatives du marché de la mécanique production, permet d'obtenir un excellent ratio coût/performance

  • Réduction de frais grâce à une excellente évacuation de la chaleur

Conforme à la norme DIN 6537K