Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal étagé HSS Multi Performance TiAlN
Forets étagés multi-performances de dernière génération avec revêtement TiAIN pour une longévité maximale, un perçage beaucoup plus rapide avec un traitement silencieux et une réduction considérable des bavures dans le traitement de presque tous les matériaux à parois minces tels que l'acier traditionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 300 N/mm2, l'acier inoxydable, l'aluminium, la fonte, le laiton, le bronze, le bois et les plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée
par rapport aux forets étagés traditionnels non revêtus
Centrage amélioré et perçage jusqu'à 100 % plus rapide
Rectification Speed exclusive
Accélération du processus de perçage global
Forces d'avance considérablement inférieures
Géométrie de coupe optimisée
- Excellent comportement pendant l'exécution, sans blocage dans la pièce
- Aucune déformation de la tôle
- Amélioration de la circularité du trou
- Réduction considérable de la formation de bavures sur les bords
Réduction jusqu'à 80 % de la force exercée sur l'outil pendant le perçage
Profil de coupe optimisé avec des transitions plus fluides entre les différentes étapes
Tige 3 faces
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
- Centrage, perçage, carottage et ébavurage de tôle, de tuyaux et de profilés en une seule étape, lors de l'utilisation de perceuses à main et d'équipements fixes.
- La dernière génération de forets étagés multi-performances est idéale pour le traitement de tôles, de panneaux, de profilés et de tuyaux en acier non allié traditionnel avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm2, en aluminium, en fonte, en laiton, en bronze, en bois et en plastiques d'une épaisseur maximale de 4,0 mm. Les aciers alliés ayant une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm2 peuvent être traités jusqu'à une épaisseur de 2,0 mm.
- Le refroidissement n'est pas absolument nécessaire mais augmente considérablement la durée de vie
- S'assurer que l'avance est régulière
- Se référer au tableau de vitesses
- Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétractera automatiquement dans la tôle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!