Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal étagés HSS Performance brut
Assortiment de forets métal étagés HSS Performance brut - 1
Assortiment de forets métal étagés HSS Performance brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal étagés HSS Performance brut

3 pièces. La dernière génération de forets étagés Performance pour une durée de vie plus longue, un perçage significativement plus rapide avec un fonctionnement en douceur et une réduction considérable de la formation de bavures lors du traitement de pièces en acier conventionnel avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm², aluminium, fonte, laiton, bronze, bois et plastiques.
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
Durée de vie quadruplée


En comparaison des forets étagés bruts



Centrage amélioré et perçage jusqu'à 100 % plus rapide


Rectification Speed exclusive



Accélération du processus de perçage global


Forces d'avance considérablement inférieures



Géométrie de coupe optimisée


  • Excellent comportement pendant l'exécution sans blocage dans la pièce

  • Aucune déformation de la tôle

  • Amélioration de la circularité du trou

  • Réduction considérable de la formation de bavures sur les bords


Réduction jusqu'à 80 % de la force exercée sur l'outil pendant le perçage


Profil de coupe optimisé avec des transitions plus fluides entre les différentes étapes



Tige 3 faces


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Indication

Pour les correspondances forets étagés/matériaux, consulter les tableaux de présentation