Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - 1
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut

Le foret étagé multi-fonctionnel avec revêtement AlCrN et la technologie SMART STEP exclusive pour une utilisation flexible et de haute précision dans la tôle permet, pour la première fois, de percer des pièces plus épaisses en acier classique jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm², en fonte, en aluminium, en laiton, en bronze, en plexiglas, en plastique et en bois.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Trous circulaires précis



Aucun changement d'outil et temps d'usinage plus courts


  • Elimine les opérations de pré-perçage avec des forets hélicoïdaux plus petits et de perçage précis sans décentrage

  • Elimine l'ébavurage supplémentaire, car le diamètre plus grand suivant s'en charge

  • Combine de nombreux diamètres de perçage en un seul outil

  • Centrage très rapide et progression de perçage accélérée grâce à quatre arêtes de coupe hautes performances et à la technologie SMART STEP


Utilisation flexible et intelligente


  • Convient désormais également aux pièces plus épaisses, jusqu'à 10 mm d'épaisseur (par rapport aux forets étagés conventionnels, qui sont limités à la tôle jusqu'à 4 mm d'épaisseur)

  • Version spécialement conçue qui combine toutes les dimensions d'avant-trous de taraudage (diamètre de 3,3 à 10,2 mm) pour les filetages de trous débouchants M4-M12 à 1,5 x D en un seul outil

  • Pour une utilisation avec les visseuses à batterie et les perceuses portatives, sur pied et à colonne

  • Contrairement à l'utilisation de forets annulaires dotés de perceuses magnétiques, il n'y a pas de problèmes dans les endroits difficiles d'accès (p. ex. sur les poutres en T) ni de difficultés dues à une faible adhérence


Perçage extrêmement confortable


  • Perçage sans effort

  • Excellent comportement pendant l'exécution, sans blocage dans la pièce à usiner

  • Aucune déformation de la tôle

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Réduction de la force exercée sur l'outil pendant le perçage


Revêtement de protection multicouche AlCrN


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C

  • Très haute dureté de revêtement de 3 000 HV

  • Structure multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche le matériau de se souder)


Tige à 3 méplats


Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Article ni repris, ni échangé.