Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret hélicoïdal HSCo DIN 1897 type RN MAGMA

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret hélicoïdal HSCo DIN 1897 type RN MAGMA

Foret Longlife précis, extra court avec revêtement magma pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm² et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Longévité jusqu'à 9 fois plus élevée par rapport aux forets sans revêtement, jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux forets sans revêtement.


Revêtement magma multicouche spécial



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe en croix optimisée



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Article ni repris, ni échangé.