Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support d'embout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret à bois hélicoïdal HSS Avec support d'embout de 1/4 pouce, DIN 3126 forme C
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
Foret de qualité supérieure avec appointissage conçu en acier rapide (HSS) hautes performances 100 Cr6. Satisfait aux exigences les plus élevées en termes de précision et de durée de vie



Spécialement conçu pour les perceuses manuelles associées à un porte-embout



Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle


Perçage plus précis



Perçage des matériaux durs


  • Perçage précis

  • Concentricité proche de 100 %

  • Aucune séparation de la queue hexagonale lorsque le foret chauffe


Taraud ébaucheur en version longue (hauteur du taraud ébaucheur 0,3 à 0,5 mm)


Tire vers le bas et coupe les fibres du bois avant que le trou ne soit percé



Arêtes de coupe extrêmement affûtées


Perçage rapide et propre



Rebord


  • Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)

  • Stabilité accrue du foret
Indication

Pour les utilisations dans des matériaux abrasifs, comme les palettes recouvertes de plastique, une durée de vie moindre est à prévoir.

Article ni repris, ni échangé.