Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal DIN 340 HSS type RN
Longue couronne de perçage en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Progression rapide et travail plus facile
- Très bonne adhérence du lubrifiant de refroidissement ainsi qu'une réduction de la tendance à la soudure
- Surface vaporisée
Utilisation avec foret métal selon la norme DIN 340, le perçage préalable d'un trou de centrage est recommandé.
Pour l'acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!