Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret multi-matériaux MFD-S Plus
Perce pratiquement tous les matériaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
- Permet de percer des trous propres et précis, même à travers différents matériaux, dans le même trou.
- Parfaitement adapté à une utilisation universelle
- Ne casse pas les briques creuses
- Perçage précis
- Excellents résultats de perçage dans le métal
Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
- Traitement de surface spécial
- Profil à quatre étages breveté
Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions
Adaptées à SDS-plus, les rainures de montage raccourcies empêchent l'utilisation des percussions dans les perceuses à percussion, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi d'endommager le foret.
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
- Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.
- Foret (réf. 0641231035) pour la création du trou de perçage en conjonction avec la fraise à foret (réf. 0650641316) pour le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini
- Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
- Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!