Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret tuile de toit
Foret spécial destiné au perçage en rotation, même dans les tuiles les plus dures.
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
Dureté extrême
Même les tuiles les plus dures ne peuvent pas résister grâce au panneau spécial en carbure de tungstène à géométrie spéciale
Perçage extrêmement précis
Rainures en spirale rectifiées avec précision
Tige hexagonale normalisée de 1/4 de pouce
- Aucun patinage dans le mandrin
- S'adapte à tout type de porte-embout
- Respecter la vitesse de rotation (environ 600–1 000 tr/min)
- Augmenter la pression de contact pour les matériaux très durs.
- Non adapté au perçage à percussion.
Perçage en rotation dans les tuiles, l'Eternit, l'ardoise, la céramique, les carreaux, le marbre et le granit. Spécialement conçu pour les perceuses sans fil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!