Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce
Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.
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
Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
- Permet de percer des trous propres et précis même à travers différents matériaux dans le même trou
- Parfaitement adapté à une utilisation universelle
- Perçage sans cassure de briques creuses
- Centrage extrêmement précis
- Résultats de perçage exceptionnels dans le métal
Evacuation exceptionnelle et rapide de la poussière de perçage
- Traitement de surface spécial
- Profil à quatre étages breveté
Queue hexagonale 1/4 pouce standard
- Aucun patinage dans le mandrin
- S'adapte à tout type de porte-embout
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !
- Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
- Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!