Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cassette de forets à percussion DUO-S, tige cylindrique 10 pièces
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage précis
Excellentes propriétés de centrage de la pointe de centrage
Résistant à la percussion, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles
- Technique de trempe sous vide ultra-moderne
- Pointe en carbure de tungstène haute résistance
- Soudure optimale sous vide élevé, résistance thermique jusqu'à 1100 °C.
- Queue de serrage à traitement thermique spécial.
- Corps de foret haute résistance, même matériau de tige que les forets à percussion
Progression rapide du perçage
- Plaquette carbure meulée agressive
- Hélice d'avance multi-spiralée de grand volume.
Adapté au perçage à percussion et en rotation
Géométrie spéciale de sa pointe en carbure de tungstène
Certifié PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique silico-calcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage en rotation de la céramique et du marbre. S'adapte aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!