Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret pour perceuse à percussion Max Quadro-S
Foret pour perceuse à percussion Max Quadro-S - 1
Foret pour perceuse à percussion Max Quadro-S - 2
Foret pour perceuse à percussion Max Quadro-S - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret pour perceuse à percussion Max Quadro-S

Foret robuste pour perceuse à percussion doté d'une géométrie de tête en X à quatre spirales pour un perçage rapide plus régulier et une plus grande précision par rapport aux forets traditionnels munis de deux plaquettes.
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
Aucun accrochage.


Le foret a beaucoup moins tendance à s'accrocher aux renforts grâce à une géométrie à quatre plaquettes.



Centrage précis


La pointe de centrage spéciale assure un centrage précis.



Précision accrue


Grâce à un meilleur positionnement des quatre plaquettes du foret dans le trou à percer, ainsi qu'aux quatre spirales et à la surface de frottement réduite. Le corps du foret à quatre spirales assure une évacuation rapide de la poussière de perçage.

Indication

A noter : pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.

Article ni repris, ni échangé.