Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret pour perceuse à percussion Plus EUROFAST 2 spirales
Foret pour perceuse à percussion Plus EUROFAST 2 spirales - 1
Foret pour perceuse à percussion Plus EUROFAST 2 spirales - 2
Foret pour perceuse à percussion Plus EUROFAST 2 spirales - 3
Foret pour perceuse à percussion Plus EUROFAST 2 spirales - 4
Foret pour perceuse à percussion Plus EUROFAST 2 spirales - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret pour perceuse à percussion Plus EUROFAST 2 spirales

Convient à toutes les fixations pour toit plat. Foret pour perceuse à percussion robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure hélicoïdale Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de manière significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Perçage nettement plus rapide


La géométrie optimale de la pointe et les saillies disposées de manière asymétrique sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Performances de perçage optimales grâce aux chanfreins renforcés


Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.



Centrage précis


Pointe de centrage spéciale


Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées, protection accrue contre la rupture


La goujure hélicoïdale Vario, avec corps renforcé et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière et un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une plus grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.