Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret béton Max Quadro-L Vario
Foret béton Max Quadro-L Vario - 1
Foret béton Max Quadro-L Vario - 2
Foret béton Max Quadro-L Vario - 3
Foret béton Max Quadro-L Vario - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret béton Max Quadro-L Vario

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique, avec quatre arêtes de coupe et une goujure Vario avec âme renforcée.

Lire la description de l'article

Disponible en 61 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Compatibilité avec les armatures significativement améliorées


La géométrie des 4 arêtes de coupe à 90° empêche l'accrochage ou le décentrage de la couronne de perçage lors du perçage des armatures, par ex.



Perçage nettement plus rapide


La géométrie avancée du foret et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.



Capacités d'alésage optimales sur l'ensemble de la durée de vie


Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre de la couronne de perçage



Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture


La goujure hélicoïdale Vario avec une partie plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi que l'angle plus fermé à la fin de la spirale, garantissent une friction réduite, une stabilité élevée et une transmission maximale de l'énergie d'impact.



Guidage optimal dans le perçage


Couronne de perçage avec quatre arêtes de coupe et à géométrie à diamètre optimisé pour garantir que le foret est guidé de manière optimale dans le perçage.



Centrage précis


La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute précision.

Indication

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures. Pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Article ni repris, ni échangé.