Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-pack de forets pour perceuse à percussion avec emmanchement SDS-plus Duo-S Vario 12 pcs
3x dia. 6 x 160/100, 4x dia. 8 x 160/100, 3x dia. 10 x 160/100, 2x dia. 12 x 160/100. Foret pour perceuse à percussion robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure hélicoïdale Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de manière significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
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
Perçage nettement plus rapide
La géométrie optimisée de la pointe et les saillies disposées de manière asymétrique sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Performances de perçage optimales grâce aux chanfreins renforcés
Eléments en métal dur renforcé avec facettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.
Perçage précis
Au moyen d'une pointe de centrage spéciale.
Convoyeur hélicoïdal Vario avec âme renforcée et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus fermé à la fin de la spirale.
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une sécurité accrue contre la rupture.
- Friction réduite
- Stabilité accrue
- Transmission maximale de l'énergie de rupture
Ø 4,8 et 6,3 : foret spécial pour système de fixation SFS.
Attention : pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!