Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP
Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP - 1 Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP - 2 Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP - 3 Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/uJl17thqhYg?si=1lGqPx6B7FQ0U41e

Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP - 1
Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP - 2
Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP - 3
Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP

Taraud combiné HSS court avec technologie SMART STEP unique assurant un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage extrêmement précis, en une seule opération.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
3 en 1 : Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération


Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent



Premier taraud combiné avec une géométrie de pointe à foret étagé


  • Jusqu'à 100 % plus rapide qu'un taraud combiné HSS classique

  • Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées

  • Trous extrêmement précis pour un taraudage de haute qualité

  • Perçage avec moins de contraintes


Filetage de trou débouchant de précision, conforme à la norme ISO 2 (6H)



Queue hexagonale de 1/4"


Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin



Emballage produit durable, fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle® (bronze)



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Généralement adapté uniquement aux filetages traversants avec une épaisseur de matériau de 1xD max

  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991)

  • Pour une utilisation sur les perceuses-visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives et à colonne.
Article ni repris, ni échangé.