Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud combiné Foret taraudeur HSS SMART STEP
Taraud combiné HSS court avec technologie SMART STEP unique assurant un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage extrêmement précis, en une seule opération.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
3 en 1 : Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération
Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
Premier taraud combiné avec une géométrie de pointe à foret étagé
- Jusqu'à 100 % plus rapide qu'un taraud combiné HSS classique
- Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
- Trous extrêmement précis pour un taraudage de haute qualité
- Perçage avec moins de contraintes
Filetage de trou débouchant de précision, conforme à la norme ISO 2 (6H)
Queue hexagonale de 1/4"
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Emballage produit durable, fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle® (bronze)
Disponible exclusivement chez Würth
- Généralement adapté uniquement aux filetages traversants avec une épaisseur de matériau de 1xD max
- Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991)
- Pour une utilisation sur les perceuses-visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives et à colonne.
- Convient pour les trous débouchant dans l'aluminium, le laiton et les plastiques jusqu'à 1xD (M6 = 6 mm d'épaisseur de matériau).
- Idéal pour le perçage de tôles en acier non allié et allié jusqu'à 600 N/mm² et la fonte malléable
- Permet de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage après le perçage. Les paramètres de coupe recommandés pour les différents matériaux et diamètres d'outil se trouvent dans la vue d'ensemble des paramètres de coupe.
- Utiliser suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Veiller à travailler perpendiculairement au matériau. Eviter tout basculement : risque de rupture de l'outil !
- Tous les filetages du taraud combiné doivent être effectués à travers et hors du trou avant l'inversion du passage. Dans le cas contraire, l'outil ou les arêtes de coupe pourraient se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!