Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret verre et carrelage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret verre et carrelage

La solution idéale pour le verre et le carrelage, même pour le grès cérame extrêmement dur jusqu'à 9 Mohs, comme le verre et la porcelaine.

  • Diamètre de tige: 10 mm
  • Porte-outil: Queue cylindrique
  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 1 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Diamètre de tige Porte-outil Quantité Cdt
Prix/Cdt
0641406011
6 mm 117 mm 10 mm Queue cylindrique
1 pcs
0641408011
8 mm 119 mm 10 mm Queue cylindrique
1 pcs
0641401011
10 mm 122 mm 10 mm Queue cylindrique
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Géométrie à plaquette carbure spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)


  • Centrage extrêmement précis

  • Précise et rupture de perçage sans


Aucun refroidissement nécessaire


Perçage à sec.

Indication
  • Vitesse de rotation maxi. autorisée 200 tr/min

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

  • Pression de contact optimale 35-45 kg

  • Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais que vous n'entendez plus de bruit de « raclage », c'est que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.

  • Éviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → Risque de rupture !

  • Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !

  • Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivot au cours du perçage → Risque de rupture !

  • Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer).

  • Lors de l'utilisation du foret Ø14 mm réaliser d'abord un pré-perçage avec le foret Ø8 mm fournie.