Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
19 pièces. Haut de gamme et polyvalent. Peut être utilisé dans des machines fixes lors de tâches d'usinage de grande précision, pour presque tous les matériaux, par exemple l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, et pour toutes les applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le bronze, le plastique).
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
Frottement limité et évacuation rapide des copeaux
Goujure exclusive Vario
Capacité de centrage maximal et vitesse maximale
Section polie sur 4 faces avec pointe optimisée
Guidage et précision excellents (très haute résistance à la torsion)
Combinaison de listels doubles et simples
Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que les couronnes de perçage sans revêtement et jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C)
Revêtement multicouche Special Magma
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!