Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Forets métal

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Forets métal

Forets à métaux : percer efficacement l'acier, l'inox ou encore le titane

Würth donne accès à des gammes complètes d'outils et d'accessoires performants. Les forets et mèches se distinguent par leurs matériaux et leurs formes : mèche métal, foret hélicoïdal, carbure, revêtue, cobalt... 

Percer le métal ne s’improvise pas : pour garantir un résultat net, mieux vaut pouvoir choisir avec précision le bon foret à métal. Promesse tenue pour Würth qui vous donne accès à des gammes complètes d'outils et d'accessoires performants. Pour sélectionner le foret à métal le mieux adapté à vos impératifs, votre fournisseur vous conseille d’accorder votre attention à son matériau mais également à sa forme, autant de caractéristiques susceptibles de répondre aux besoins les plus précis.

Pour utiliser des forets à métaux, vous aurez également besoin d'une visseuse-perceuse, de lunettes de protection ou encore d'un aspirateur de chantier pour nettoyer après le perçage.

Des mèches et forets répondant aux normes en vigueur

La gamme mèches et forets s'adapte à tous types de métaux : aciers alliés et non alliés, acier inoxydable, alliages réfractaires, fonte, acier moulé... Ils résistent à l'usure et à la chaleur extrême selon les préconisations et réglementations en vigueur (Agréments Techniques Européen) pour les différents secteurs d'activité que ce soit l'industrie, l'artisanat, la métallurgie, le bâtiment.

Des forets adaptés aux contraintes

Notre gamme de forets pour perçage métal rassemble des forets de différentes circonférences et dimensions (longues, standards ou extra-courtes). Nous proposons des forets à emboîtement rapide, à queue cône morse (idéales pour centrer), forets zebra (aptes à percer 5 fois leur diamètre), à emmanchement 6 pans (s'insèrent directement dans le porte-embout pour éviter de perdre du temps et faciliter la prise en main de l'appareil).

Les forets HSS standards sont des forets de précision utilisés pour tous travaux tandis que les forets HSCO au cobalt sont réservées au perçage des aciers alliés les plus robustes et au taraudage. Ultrarésistants, les forets en carbure de tungstène monobloc normalisés DIN 6537K s'attaquent aux différentes catégories d'acier, au titane, aux alliages divers et aux Inconels. Le foret à métaux est vendu à l'unité ou en coffrets de 19, 25, 55, 155 pièces selon l'utilisation désirée. Pour connaitre les spécificités de chaque accessoire, posez vos questions à nos conseillers commerciaux experts !

On ne perce pas l’aluminium comme on perce le fer ou même l’acier : entre deux métaux, la différence de résistance peut être notable. De ces variations sont nés des forets à métaux aux caractéristiques différentes. Capables de répondre à des contraintes variées, ils peuvent être classés en deux grands groupes au sein desquels retrouver :

  • les forets HSS : le foret HSS est en acier rapide et fabriqué dans un alliage qui mêle un élément métallique à un élément chimique. Standards, les forets HSS sont utilisés dans le cadre des travaux les plus courants. Ils font partie des incontournables lorsque l’on parle de foret métal !
  • les forets HSCO : grâce au cobalt, ces forets à métaux permettent de percer les matériaux plus robustes. Ce type de foret résiste à de plus hautes températures, il est donc possible de percer le métal avec à une vitesse élevée.
  • les forets en métal dur : ces forets sont obtenus selon un procédé de fabrication qui mêle de la poudre de carbone et de tungstène à des métaux de liaison. Très durs, ce foret permet de percer les alliages de métaux variés, même le métal comme les Inconels, à la forte teneur en nickel, le titane ou encore les différentes catégories d’acier.

Les forets HSS, HSCO ou en métal présents sur le catalogue Würth ont des caractéristiques et des qualités différentes. En acier allié ou non, en fonte, en acier moulé,… Ils peuvent résister à l'usure et à la chaleur extrême selon les préconisations et réglementations en vigueur. Ces atouts leur permettront de se distinguer aussi bien auprès des professionnels du bâtiment que des professionnels de la métallurgie ou de l’industrie.

Choisir ses forets à métaux selon ses besoins

C’est là tout l’intérêt d’un catalogue de forets à métaux complet et varié ! La gamme de forets pour le perçage du métal de Würth rassemble des forets de différents diamètres et dimensions (longues, standards ou extra-courtes).

Nous proposons bien évidemment des forets à métaux :

  • à emboîtement rapide,
  • à queue cône morse, qui permettent de centrer avec davantage de précision,
  • de la gamme Zebra, qui permettent de percer jusqu’à cinq fois leur diamètre,
  • et à emmanchement 6 pans, soit des modèles qui s'insèrent directement dans le porte-embout pour éviter de perdre du temps et faciliter la prise en main de l'appareil.

Des coffrets de forets à métal pour un équipement plus complet

En fonction de leurs besoins (en diamètre ou en longueur), les professionnels pourront choisir leur foret métal à l’unité ou alors opter pour un coffret. Composés de 19 à 155 pièces, les différents kits proposés par votre fournisseur seront adaptés aux plus exigeants et leurs permettront de travailler dans les meilleures conditions.

Forets à métaux


Würth donne accès à des gammes complètes d'outils et d'accessoires performants. Les forets et mèches se distinguent par leurs matériaux et leurs formes : mèche métal, foret hélicoïdal, carbure, revêtue, cobalt...

Des produits aux normes


La gamme mèches et forets s'adapte à tous types de métaux : aciers alliés et non alliés, acier inoxydable, alliages réfractaires, fonte, acier moulé... Ils résistent à l'usure et à la chaleur extrême selon les préconisations et réglementations en vigueur (Agréments Techniques Européen) pour les différents secteurs d'activité que ce soit l'industrie, l'artisanat, la métallurgie, le bâtiment.

Des produits adaptés aux contraintes


Notre gamme de forets pour perçage métal rassemble des forets de différentes circonférences et dimensions (longues, standards ou extra-courtes). Nous proposons des forets à emboîtement rapide, à queue cône morse (idéales pour centrer), forets zebra (aptes à percer 5 fois leur diamètre), à emmanchement 6 pans (s'insèrent directement dans le porte-embout pour éviter de perdre du temps et faciliter la prise en main de l'appareil).

Les forets HSS standards sont des forets de précision utilisés pour tous travaux tandis que les forets HSCO au cobalt sont réservées au perçage des aciers alliés les plus robustes et au taraudage. Ultrarésistants, les forets en carbure de tungstène monobloc normalisés DIN 6537K s'attaquent aux différentes catégories d'acier, au titane, aux alliages divers et aux Inconels. Le foret à métaux est vendu à l'unité ou en coffrets de 19, 25, 55, 155 pièces selon l'utilisation désirée. Pour connaitre les spécificités de chaque accessoire, posez vos questions à nos commerciaux experts !