Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise en carbure Multi Performance, pneumatique

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise en carbure Multi Performance, pneumatique

Fraise universelle hautes performances pour séparer les soudages par points et tous les types de connexions matérielles sur tous les panneaux de carrosserie, y compris les composants ultra haute résistance (BTR, BOR, acier WU etc.) sur tous types de véhicules, p. ex. les montants A, les montants B, les seuils, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Permet le desserrage des connexions de soudage par points haute résistance


Géométrie d'arête de coupe innovante, avec un équilibre parfait entre des arêtes de coupe tranchantes et une grande stabilité



Permet une coupe précise, même avec un soudage par points brut ou des matériaux incurvés


Géométrie de face innovante, combinant parfaitement les avantages d'un foret et d'une fraise



Très bon comportement de perçage ponctuel


Pointe de centrage avec deux arêtes de coupe au-dessus du centre



Effort minimal nécessaire


Conception d'arête de coupe acérée



Fonctionnement à faibles vibrations


Quatre arêtes de coupe avec denture extrêmement irrégulière



Extrêmement durable et robuste


Longévité nettement plus grande par rapport aux fraises pour point de soudure en carbure monobloc classiques



Revêtement de protection multicouche résistant à l'usure AlTiN


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 950 °C

  • Très dur et résistant à l'usure (dureté env. 3 300 HV)

  • Transfert de chaleur réduit dans le panneau de carrosserie (prévient le durcissement, la fonte de l'adhésif ou l’altération des couleurs)

  • Structure multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche le matériau de se souder)


Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication
  • A utiliser dans les machines pneumatiques (par exemple les perceuses Vario Drill, Spitznagel, etc.)

  • Le diamètre de l'outil, de 9 mm, assure un perçage fiable du soudage par points et de sa zone d'apport de chaleur (avantage par rapport à un diamètre de 8 mm). De plus, le trou créé n'est pas si grand que la réinstallation des pièces de carrosserie nécessite un remplissage excessif (avantage par rapport à un diamètre de 10 mm)