Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes - 1
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes - 2
Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à chanfreiner affleurante pour le bois Avec roulement à billes

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.
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
  • Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longue durée de vie, car la fraise est fabriquée en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.

  • La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.

  • Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.

  • Avec pointes TC

  • Double tranchant

  • Pour rotation horaire

  • Pour avance manuelle

  • Conception : Pointes TC

  • Roulement à billes : Diamètre 18,0 mm
Article ni repris, ni échangé.