Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage à souder par points en carbure avec trois arêtes de coupe
Pour le perçage/fraisage des points de soudure sur les pièces de carrosserie en plaques d'acier à haute résistance à la traction sur tous les types de voitures (montants A, montants B, seuils de portes, etc.).
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
Excellent centrage du foret sur le point de soudure.
Géométrie large et stable de la pointe
Très grande longévité
Revêtement Magma innovant de la pointe de perçage
- S'utilise sur les perceuses Spitznagel, Wieländer & Schill Vario Drill et toutes les perceuses équipées d'un mandrin à trois mors.
- Le carbure est un matériau extrêmement dur, ce qui le rend très friable et cassant s'il n'est pas manipulé correctement.
- Positionne le foret avec précision à l'angle approprié. Placer le foret au centre, puis commencer à percer en veillant à exercer une pression de contact régulière.
- Nous conseillons de percer à vitesse constante, à un maximum de 1 800 tr/min.
- Eviter les situations suivantes : interruptions de la découpe, forçage du foret, frappe latérale sur le foret au risque de le faire tomber.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!