Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise à dépointer pour machines pneumatiques Carbure multi-performances
Foret à dépointer universel hautes performances pour desserrer les points de soudure à l'aide de machines pneumatiques (p. ex. perceuse Vario, clou à expansion, etc.) sur tous les panneaux de carrosserie, y compris les composants ultra haute résistance (BTR, BOR, etc.) sur tous types de véhicules, p. ex. les montants A, les montants B, les plaques de seuil, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Géométrie d'outil à 4 arêtes de coupe pour les travaux les plus exigeants sans compromis
Puissance de coupe extrêmement élevée
Jusqu'à 100 % plus rapide par rapport aux fraises à dépointer CC classiques à 3 lames
Extrêmement durable
Longévité jusqu'à 100 % supérieure à celle des fraises à dépointer CC classiques
Extrêmement robuste.
Points de centrage fragiles considérablement moins nombreux par rapport aux fraises à dépointer CC classiques
Extrêmement confortables
Comportement de coupe optimal grâce à un très bon centrage sur la soudure par points
Revêtement multicouche MAGMA
- Haute stabilité à l'oxydation et à la chaleur (jusqu'à une température de fonctionnement de 800 °C)
- Très dur et résistant à l'usure (dureté env. 3 500 HV)
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des fraises à dépointer sans revêtement
- Jusqu'à 2 fois plus de longévité que les revêtements classiques, p. ex. TiN
- Géométrie de coupe optimisée spécialement adaptée à une utilisation avec la perceuse Vario de Wieländer+Schill avec des aciers de carrosserie ultra haute résistance (vitesse de rotation recommandée : 900 tr/min)
- Pour le perçage de toutes les plaques d'acier, y compris les composants ultra haute résistance (BTR, BOR, etc.) à 1 500 N/mm2, fonte, tôles en acier inoxydable, tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en cuivre, tôles en bronze et panneaux en plastique.
- Le carbure est un matériau extrêmement dur, ce qui le rend très friable et cassant s'il n'est pas manipulé correctement.
- Positionner l'outil de découpe avec précision à l'angle approprié. Positionner d'abord l'outil de découpe au centre, puis couper en appliquant une pression de contact uniforme.
- Eviter en toutes circonstances les fixations rigides ainsi que les impacts latéraux et les chutes de l'outil de découpe
- Si possible, utiliser des lubrifiants/réfrigérants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!