Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraises à bois Fraise à encoches avec roulement à billes
Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.
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
Les fraises à bois Würth sont fabriquées en acier de première qualité et en carbure de tungstène résistant à l'usure pour garantir une grande stabilité et une véritable précision de rotation, des contours précis et une grande longévité. La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr. Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.
- Avec pointes TC
- Double tranchant
- Pour rotation horaire
- Pour avance manuelle
- Conception : Pointes TC
- Roulement à billes : Diamètre 12,7 mm
Usinage d'encoches sur les bois tendres, les bois durs et les contreplaqués.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!