Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise à rainurer cylindrique
Fraise à rainurer cylindrique - 1
Fraise à rainurer cylindrique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à rainurer cylindrique

Carbure
Tolérance e8

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Diamètre de tige Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0620953080
8 mm 8 mm 64 mm
1 pcs
0620953140
14 mm 14 mm 89 mm
1 pcs
0620953040
4 mm 4 mm 51 mm
1 pcs
0620953060
6 mm 6 mm 64 mm
1 pcs
0620953120
12 mm 12 mm 76 mm
1 pcs
0620953030
3 mm 3 mm 39 mm
1 pcs
0620953090
9 mm 10 mm 70 mm
1 pcs
0620953100
10 mm 10 mm 70 mm
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
  • Carbure micrograin.

  • Angle d’hélice 30°

  • Nombre de dents, Z=3

  • Version courte

Conforme à la norme TCT