Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise à rainurer pour bois Avec embout
Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longévité extrême grâce à la fraise en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.
- La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.
- Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.
- Avec pointes TC
- Double tranchant
- Pour rotation horaire
- Pour avance manuelle
- Conception : ∅ 4–8 mm : Solid TC et ∅ 10–20 mm : Pointes TC
Pour le rainurage, le formatage et le jointage des bois tendres et durs et de la tôle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!