Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise annulaire en carbure Multi Performance
Fraise annulaire en carbure Multi Performance - 1
Fraise annulaire en carbure Multi Performance - 2
Fraise annulaire en carbure Multi Performance - 3
Fraise annulaire en carbure Multi Performance - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise annulaire en carbure Multi Performance

Fraise annulaire à revêtement carbure avec une profondeur de coupe de 55 mm pour une grande longévité et une utilisation polyvalente sur tous les métaux courants.

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Longévité jusqu'à 3x plus grande et risque de rupture nettement inférieur par rapport aux forets annulaires HSS



Vitesse de coupe jusqu'à 2x plus élevée que les forets annulaires HSS



Pas de broutage, bon confort de travail et grande longévité


Coupe haute performance avec taraud ébaucheur, taraud intermédiaire et troisième taraud (à partir du diamètre 17 mm)



Queue WelNit 2-en-1 (combinaison de queues Weldon et Nitto Kohki) pour une utilisation polyvalente de l'outil


  • Deux surfaces de serrage sur l’adaptateur pour une utilisation fiable sur tous les outils équipés de queues Weldon

  • Trois encoches sur la queue pour une utilisation fiable sur tous les outils Nitto Kohki


Aucun pré-perçage nécessaire, aucune formation de bavures


Aucun besoin de pré-usinage ou de post-usinage



Evacuation optimale des copeaux


Spirale conique



Solution idéale pour le perçage d'aciers à haute résistance thermique et physique jusqu'à 1 400 N/mm², de matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox, Inconel, Nimonic, Hastelloy, titane), de voies ferrées et de tous les aciers de qualité supérieure



Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication
  • Les goupilles d'éjection ne sont pas incluses dans le contenu de la livraison. La goupille d'éjection portant la référence 0630940001 convient aux fraises annulaires d'un diamètre < 18 mm. La goupille d'éjection portant la référence 0630940002 convient aux fraises annulaires d'un diamètre ≥ 18 mm

  • Les fraises annulaires ne sont équipées que de dents en carbure Sandvik de haute qualité

  • Contrairement aux forets métal, la fraise annulaire n'usine qu'un mince anneau de matériau plutôt que le diamètre de l'alésage complet. La carotteuse est poussée vers l'extérieur par la goupille d'éjection à l'aide de la force du ressort. Les fraises annulaires offrent donc un temps de perçage beaucoup plus court et des besoins énergétiques beaucoup plus faibles par rapport aux forets métal

  • Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la longévité de la fraise annulaire. Ne pas travailler à sec

  • Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection

  • Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles

  • Avant utilisation, s'assurer de la concentricité parfaite et de la fonction de serrage correcte de l'entraînement de l'outil