Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 1
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 2
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 3
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 4
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C

Fraise conique polyvalente avec filetage très irrégulier (EU) pour un fraisage parfait.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface optimale : précise, ronde, coupes sans broutage

  • Un traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

  • Réduit considérablement l'usure de l'outil

  • Fonctionnement très silencieux dans tous les matériaux

  • Force de poussée nécessaire considérablement réduite


Queue à trois faces


Aucun glissement, convient parfaitement pour l'utilisation d'une perceuse à main avec un mandrin à trois mors



Adapté pour un usage universel


Traitement de presque tous les matériaux possible grâce à une géométrie de la pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo.

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau

Article ni repris, ni échangé.