Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces - 1
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces - 2
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces - 3
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces - 4
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces - 5
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces - 6
Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises coniques Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C, pièces

De 6,3 à 20,5 mm de diamètre. Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture