Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces
Comprend des diamètres de 6,3-20,5 mm. Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (EU) et un revêtement TWINDUR pour des coupes parfaites et des performances maximales. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pas extrêmement irrégulier
- Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage
- Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées
- Usure de l'outil grandement réduite
- Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux
- Grande réduction de la force d'avance requise
Carbure
- Spécialement conçu pour une utilisation dans les machines CNC pour une fabrication fiable et standardisée
- Grande longévité et vitesse de coupe élevée
Usage universel
Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe en carbure.
Capacité de coupe élevée
grâce au revêtement multicouches spécial
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!