Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise en carbure de tungstène avec dents 3R
Fraise résistante aux chocs et extrêmement robuste pour le fraisage d'ébauche dans l'acier avec une dureté de < 55 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux et les métaux non ferreux durs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Taux d'enlèvement des matériaux élevé pour les utilisations à usage intensif
- La géométrie d'arête de coupe hautes performances minimise la casse des dents, l'écaillage et le bris de la tête
- Peut également être utilisée à faible vitesse grâce à la denture 3R innovante
- Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Pour les applications difficiles des chantiers navals, des fonderies et de l'industrie de l'acier. Pour une utilisation dans tous les domaines de production où, en raison des conditions de fabrication difficiles, les fraiseuses traditionnelles subissent régulièrement des bris de dents ou des dommages. Convient pour les applications avec un angle d'enveloppement élevé, le fraisage de contours étroits et les applications qui ne permettent pas d'utiliser des vitesses de rotation élevées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!