Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise au carbure A, cylindre, pas de coupe en bout. Dents croisées
Fraise au carbure A, cylindre, pas de coupe en bout. Dents croisées - 1
Fraise au carbure A, cylindre, pas de coupe en bout. Dents croisées - 2
Fraise au carbure A, cylindre, pas de coupe en bout. Dents croisées - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise au carbure A, cylindre, pas de coupe en bout. Dents croisées

Pointe cylindre, type A, pas de coupe en bout, conforme à la norme DIN 8032/8033. Dents croisées, coupe 3
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
Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
0616160312
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
  • Outil en métal dur :

  • Crée une surface plane et élimine efficacement les copeaux.

  • Moins de traitement supplémentaire nécessaire.

  • Durée de vie améliorée par rapport aux matériaux d'outils traditionnels.

  • Gains de temps lors du fraisage de matériaux durs

  • Adapté pour le fraisage de matériaux durs.

  • Le type de dents est adapté pour tous les matériaux ferreux, l'acier inoxydable et l'acier haute résistance, la fonte grise, les cordons de soudure, les plastiques durs, les aciers trempés, le nickel et le titane.

  • Modèle ZYA