Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de fraises en carbure denture MX 5 pièces
Fraises standard avec système de denture décalée pour l'usinage universel de l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, les matériaux durs et tenaces (par ex. le Hardox) et les métaux non ferreux durs. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Produit des copeaux courts et une qualité de surface élevée
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
- Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection.
- Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs.
- Avant de commencer le travail, s'assurer que la rotation et le serrage de l'entraînement de l'outil sont corrects. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité.
- Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation.
- Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!