Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S
Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S - 1
Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S - 2
Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S - 3
Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S

Puissant outil de 710 W pour des assemblages fiables et précis dans le bois dur, le bois tendre, l'aggloméré et le plastique avec des lamelles en bois ; convient également à la réparation des défauts de matériaux avec des pièces en bois

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 710 W
  • Régime de ralenti max.: 10000 tr/min
  • Vitesse de rotation max. à la charge nominale: 6000 tr/min
  • Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base: 130 x 130 mm
  • Angle d'onglet min./max.: 0-90 Degré
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M10
  • Largeur de rainure: 4 mm
  • Longueur: 360 mm
  • Poids de la machine: 2,6 kg
  • Longueur de câble: 3 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07029072
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 710 W
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
Platine avant pivotant avec graduations


Pour le fraisage onglet de 0-90° (à variation continue), avec angles 22,5°, 45° et 67,5°



Platine avant à hauteur réglable pour les matériaux de différentes épaisseurs


avec des graduations de 0-26 mm (0-1"") et 3 réglages rapides sur la butée en profondeur revolver



Préréglage de la profondeur de fraisage pour les lamelles en bois


Tailles 0, 10 et 20, ainsi que double (D), simple (S) et Max à réglage de précision



Robuste


Chariot de guidage, support de coupe, guidage de la colonne, pivot et butée de hauteur en aluminium moulé sous pression



Travail de précision


  • Guide à deux colonnes

  • Centre facilement visible et repères extérieurs sur le fond et la platine avant


Stabilité élevée


Boîte d'engrenages en métal



Travail propre


L'extracteur de poussière intégré chasse les copeaux sur le côté, à l'écart de la zone de travail ; raccordement possible à un sac à poussière



Sûr


La plaque en plastique se fixe à la machine pour protéger les mains de la fraise.



Empêche de glisser sur la surface de travail


Bagues en caoutchouc sur la plaque avant



Confortable


Coque en polyamide ergonomique, grande poignée en forme de barre et interrupteur marche/arrêt facile d'accès avec fonction de verrouillage pour une utilisation continue



Changement d'outil rapide


Blocage de la broche



Durée de vie prolongée


Balais charbon avec fonction de coupure automatique

Indication

Pour une aspiration efficace, nous recommandons d'utiliser l'aspirateur industriel ISS 45-M

1 an garantie