Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Frein de vis à haute résistance
Frein de vis à haute résistance - 1 Frein de vis à haute résistance - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EbGSVCRZNH0

Frein de vis à haute résistance - 1
Frein de vis à haute résistance - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frein de vis à haute résistance

Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Idéal pour les raccords à vis exposés à des contraintes élevées


  • Collage total – pas de fixations supplémentaires nécessaires

  • Protège contre la corrosion due au frottement et contre la rouille


Peut être éliminé uniquement lorsqu'il est chauffé à 300 °C !


En conditions normales, le produit ne peut être éliminé qu'avec des outils spéciaux et/ou sous certaines températures



Excellente résistance aux fluides et à la chaleur


Produits universels pour une large gamme d'applications



Evite le dévissage notamment dû à des vibrations et à des chocs


Pas de problèmes de dévissage, comme avec les assemblages mécaniques



Hautement résistant


Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Sans silicone



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

L'utilisateur garde toujours une main libre.


  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts !


  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïde, polystyrène, polycarbonate (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.

Testé NSF conformément à la norme ANSI 61

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.