Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 1
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 2
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 3
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à la vapeur.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Wütop® DB 20 est un frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux de rénovation intérieure et de conversion de loft. A utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films de protection de toit. Convient aussi aux constructions à ossature bois avec isolation thermique.



Sécurité


  • Renfort en tissu pour une durabilité extrême, une grande résistance à la déchirure et une excellente résistance à la perforation. Idéal pour l'isolation par injection

  • Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant


Technologie


  • Frein-vapeur trois couches avec renfort en tissu

  • Recyclable et écologique


Usage universel


Toits, murs et planchers.



Permet de gagner du temps et de l'argent


Frein-vapeur de 3 mètres de large pour une installation rapide.

Normes : NF EN 13984, DTU 31.2 Travaux de bâtiment -construction de maison et bâtiment à ossature bois, CPT 3560 du CSTB. Marquage CE. Article ni repris, ni échangé.