Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 1
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 2
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 3
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à la vapeur.

  • Version: With fabric mesh
  • Poids du revêtement par m²: 140 g
  • Longueur de rouleau: 50 m
  • Largeur de rouleau: 1,5 m
  • Zone: 75 m²
  • Matière: Revêtement en polyoléfine/ filament HDPE/ toile PP
  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 80 °C
  • Résistance à la pénétration d'eau: W1
  • Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale): 280 N
  • Résistance à la propagation de déchirure (transversale): 260 N
  • Force de traction longitudinale par tranche de 50 mm: 390 N
  • Force de traction transversale par tranche de 50 mm: 360 N

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Poids du revêtement par m² Longueur de rouleau Largeur de rouleau Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681000250
With fabric mesh 140 g 50 m 1,5 m
75 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Wütop® DB 20 est un frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux de rénovation intérieure et de conversion de loft. A utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films de protection de toit. Convient aussi aux constructions à ossature bois avec isolation thermique.



Sécurité


  • Renfort en tissu pour une durabilité extrême, une grande résistance à la déchirure et une excellente résistance à la perforation. Idéal pour l'isolation par injection

  • Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant


Technologie


  • Frein-vapeur trois couches avec renfort en tissu

  • Recyclable et écologique


Usage universel


Toits, murs et planchers.



Permet de gagner du temps et de l'argent


Frein-vapeur de 3 mètres de large pour une installation rapide.

Norme :


  • NF EN 13984

  • DTU 31.2 Travaux de bâtiment -construction de maison et bâtiment à ossature bois

  • CPT 3560 du CSTB

  • Marquage CE