Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 1
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 2
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 3
Frein-vapeur WÜTOP<SUP>®</SUP> DB&nbsp;20 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à la vapeur.

  • Version: Avec maille de tissu
  • Poids du revêtement par m²: 140 g
  • Longueur de rouleau: 50 m
  • Largeur de la roue: 1,5 m
  • Zone: 75 m²
  • Matière: Revêtement en polyoléfine/ filament HDPE/ toile PP
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
  • Résistance à la pénétration d'eau: W1
  • Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale): 280 N
  • Résistance à la propagation de déchirure (transversale): 260 N
  • Force de traction longitudinale à 50 mm: 390 N
  • Force de traction transversale à 50 mm: 360 N
  • Largeur: 1,5 m
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
Art. N° Version Poids du revêtement par m² Longueur de rouleau Largeur de la roue Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681000250
Avec maille de tissu 140 g 50 m 1,5 m
75 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Wütop® DB 20 est un frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux de rénovation intérieure et de conversion de loft. A utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films de protection de toit. Convient aussi aux constructions à ossature bois avec isolation thermique.



Sécurité


  • Renfort en tissu pour une durabilité extrême, une grande résistance à la déchirure et une excellente résistance à la perforation. Idéal pour l'isolation par injection

  • Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant


Technologie


  • Frein-vapeur trois couches avec renfort en tissu

  • Recyclable et écologique


Usage universel


Toits, murs et planchers.



Permet de gagner du temps et de l'argent


Frein-vapeur de 3 mètres de large pour une installation rapide.

Norme :


  • NF EN 13984

  • DTU 31.2 Travaux de bâtiment -construction de maison et bâtiment à ossature bois

  • CPT 3560 du CSTB

  • Marquage CE