Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

  • Poids du revêtement par m²: 120 g
  • Longueur de rouleau: 50 m
  • Largeur de la roue: 3 m
  • Zone: 150 m²
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
  • Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions: 25 m / conforme à la norme EN 1931
  • Résistance à la pénétration d'eau: W1
  • Couleur: Blanc
  • Largeur: 3 m
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
Art. N° Poids du revêtement par m² Longueur de rouleau Largeur de la roue Zone Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681000260
120 g 50 m 3 m 150 m²
150 pcs
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
Le frein-vapeur DB20 est hermétique et perméable à la vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films de protection de toit.



Technologie : Matériau 2 couches en toile et film en PP


  • Coupe-vent et protection des courants d'air

  • Empêche la condensation spontanée

  • Classe de feu F

  • Recyclage possible, respectueux de l'environnement

Norme :


  • NF EN 13984

  • DTU 31.2 Travaux de bâtiment -construction de maison et bâtiment àossature bois

  • CPT 3560 du CSTB

  • Marquage CE