Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fusible à 2 broches ATO

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fusible à 2 broches ATO

  • Tension nominale max.: 32 V/CC
  • Température de fonctionnement min./max.: -40 à 125 °C
  • Surface des contacts: Plaqué étain

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Intensité max. Couleur Tension nominale max. Température de fonctionnement min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0731005
5 A Marron 32 V/CC -40 à 125 °C
0731010
10 A Rouge 32 V/CC -40 à 125 °C
07310075
7.5 A Brun terre de Sienne 32 V/CC -40 à 125 °C
0731020
20 A Jaune 32 V/CC -40 à 125 °C
0731015
15 A Turquoise 32 V/CC -40 à 125 °C
0731030
30 A Vert 32 V/CC -40 à 125 °C
0731025
25 A Blanc 32 V/CC -40 à 125 °C
0731040
40 A Orange 32 V/CC -40 à 125 °C
0731003
3 A Violet 32 V/CC -40 à 125 °C
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
ISO 8820-3