Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse GEFU® à tête plate avec dessous cranté et empreinte hexalobulaire (TXplus)
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué (A2K) sans revêtement anti-frottement
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
Pour une fixation sécurisée dans des tôles fines (allant jusqu'à environ 520 N/mm²) :
- Zone de taraudage pour former des trous soyés
- La géométrie spéciale arrondie sous la tête permet un couple de serrage plus important
- Filetage autofreinant exempt de jeu = >Réduit le risque de desserrage des vis = >Protection contre la perte
- Crantage sous la tête pour une meilleure résistance au dévissage
L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné(e) doit être déterminée par des essais préalables !
Pour une fixation sécurisée dans des tôles fines (allant jusqu'à environ 520 N/mm²)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!