Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoformeuse avec tête trompette
Vis autoformeuse avec tête trompette - 1
Vis autoformeuse avec tête trompette - 2
Vis autoformeuse avec tête trompette - 3
Vis autoformeuse avec tête trompette - 4
Vis autoformeuse avec tête trompette - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoformeuse avec tête trompette

DIN 7500-1, tête large, acier cémenté (-O-), zinc lamellaire noir, TXplus

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Vis autoformeuse à grande tête fraisée pour fixer les panneaux pour plancher aux sous-structures en acier



Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous noyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au filetage obtenu par coupe, le taraudage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le taraudage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.

Indication

La pointe de rainurage n'est pas adaptée au montage. La longueur de la pointe de rainurage est de 5XP (P = pas de filetage, à un diamètre M8 P = 1,25 mm).