Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis autoformeuses TF acier zingué Sysko 2058 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7500-1
Acier zingué bleu (A2K), filetage Taptite 2000, empreinte hexalobulaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Vis autoformeuses en acier zingué
- Tête plate avec empreinte TX M3, M4, M5 et M6, avec carotteuse (recommandation) et embouts
L'adéquation de la vis GEFU
® à une application ou à un composant donné(e) doit être déterminée par des essais préalables. Les valeurs de référence des diamètres de trou appropriés sont spécifiées dans la norme DIN 7500-2.
Les matériaux ductiles tels l'acier (jusqu'à 500 N/mm² environ), le zamak, l'aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre, etc. sont adaptés au vissage direct sans copeaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!