Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embase de gabarit de perçage pour poignée de porte Pour poignées de porte et ferrures pour porte de sécurité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Surface microbillée
- Diverses configurations
- Facile à utiliser pour tous les verrous avec espacement de 72 mm, 78 mm et 92 mm
- Les gabarits de perçage sont faciles à changer
Les gabarits de perçage correspondants doit être commandés séparément. Seul le corps de base est inclus.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!