Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gabarit de fraisage WC-T pour RACCORD EN BOIS WC-BC-50
Gabarit de fraisage WC-T pour RACCORD EN BOIS WC-BC-50 - 1
Gabarit de fraisage WC-T pour RACCORD EN BOIS WC-BC-50 - 2
Gabarit de fraisage WC-T pour RACCORD EN BOIS WC-BC-50 - 3
Gabarit de fraisage WC-T pour RACCORD EN BOIS WC-BC-50 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gabarit de fraisage WC-T pour RACCORD EN BOIS WC-BC-50

Gabarit de fraisage monobloc pour une préfabrication rapide et précise des filets fraiseurs et des trous de positionnement

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Contreplaqué stable et facile à traiter avec un revêtement antidérapant sur la face inférieure

  • Butée de profondeur intégrée, indication de profondeur de fraisage, goupilles de butée à tête fraisée et filets pour goupilles de butée

  • Grille de réglage incrémentiel par incréments de 1 cm ou 2 cm
Indication

Outils requis


  • Défonceuse manuelle d'une puissance d'au moins 2 000 W

Mafell : LO65E commande no 91C701 ; bague à copier, commande no 038971 ; plaque d'expansion de diamètre 240, commande no 093782


  • Bague de butée et fraise d'angle avec une inclinaison de 15°, profondeur de fraisage de 28 mm

Mèche Mafell - Arunda à queue d'aronde -26 avec lames réversibles, commande no 091430


Bague de butée Lignotool 20/46,2 mm no LTA1024 et fraise d'angle de 40 mm de diamètre


Bague de butée Lachner 47,7 x 24 x 20 mm réf. 001031 et fraise d'angle réf. 000930


  • Foret bois en diamètres de 40 mm et 50 mm

  • Serre-joints à vis pour la fixation


Stockage


Le gabarit de fraisage est principalement en contreplaqué et doit être stocké dans un endroit sec ou protégé de l'humidité.