Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
GABARIT DE FRAISAGE POUR RACCORD EN BOIS WC-T-DT-150
Gabarit de fraisage monobloc pour une préfabrication rapide et précise des filets fraiseurs et des trous de positionnement pour le RACCORD EN BOIS WC-DT-150
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Application flexible pour créer les filets fraiseurs et les trous de positionnement pour le RACCORD EN BOIS WC-DT-150 dans les poteaux, les poutres ou aux extrémités de poutres
- Contreplaqué stable et facile à traiter avec un revêtement antidérapant sur la face inférieure
- Butée de profondeur intégrée, indication de profondeur de fraisage, goupilles de butée à tête fraisée et filets pour goupilles de butée
- Grille de réglage incrémentiel par incréments de 1 cm ou 2 cm
Outils requis
- Défonceuse manuelle d'une puissance d'au moins 2 000 W
Mafell : LO65E commande no 91C701 ; bague à copier, commande no 038971 ; plaque d'expansion de diamètre 240, commande no 093782
- Bague de butée et fraise d'angle avec une inclinaison de 15°, profondeur de fraisage de 28 mm
Mèche Mafell - Arunda à queue d'aronde -26 avec lames réversibles, commande no 091430
Bague de butée Lignotool 20/46,2 mm no LTA1024 et fraise d'angle de 40 mm de diamètre
Bague de butée Lachner 47,7 x 24 x 20 mm réf. 001031 et fraise d'angle réf. 000930
- Foret bois d'un diamètre de 40 mm réf. 0650990400 et de 50 mm réf. 0650990500
- Serre-joints à vis pour la fixation, p. ex. réf. 0714673130
Stockage
Le gabarit de fraisage est principalement en contreplaqué et doit être stocké dans un endroit sec ou protégé de l'humidité.
Gabarit de fraisage pour créer le filet fraiseur et le trou de positionnement pour le RACCORD EN BOIS WC-DT-150.
Des instructions d'utilisation détaillées sur le gabarit de fraisage sont disponibles dans la zone de téléchargement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!