Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gabarit de perçage pour poignée de porte BB/PC
Gabarit de perçage pour poignée de porte BB/PC - 1
Gabarit de perçage pour poignée de porte BB/PC - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gabarit de perçage pour poignée de porte BB/PC

Pour poignée de porte et raccords de protection avec alésage BB/PC

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Surface microbillée



Gabarit de perçage fabriqué en aluminium brut



Pour ferrures de rosette avec alésage BB ou PC



Douilles de perçage en acier trempé


Bon guidage du foret



Pour serrures avec entraxe de 72 mm

Indication

L'embase 0688 191 300 est indispensable à l'utilisation du gabarit de perçage.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.